• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala di precisione PES 6200-2M: Portata 6200 g, divisione 0,01 g

Codice art.: PES 6200-2M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo PES 6200-2M
EAN / GTIN 4045761311213
Codice del produttore PES 6200-2M
Numero-L L40250 836
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): Inserimento di due valori limite superiori e inferiori con i quattro tasti a freccia. Un segnale acustico ed ottico facilita il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Pesata sottobilancia: possibilità di agganciare il campione da pesare sotto la bilancia, con occhiello integrato ma senza gancio, standard per modelli con [d] = 0,001 g, da ordinare separatamente
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display fluorescente, luminoso, con elevato livello di contrasto, altezza cifre 13 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 200×200 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A, senza gabbietta antivento 220×333×93 mm
  • Peso netto ca. 4,4 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C