• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Präzisionswaage PES 6200-2M, Wägebereich 6200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PES 6200-2M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PES 6200-2M
EAN / GTIN 4045761311213
Herstellernummer PES 6200-2M
L-Nummer L40250 836
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Metallgehäuse: robust und standsicher
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagenunterseite mittels eingebauter Öse, serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Haken nicht im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Fluoreszenzanzeige, leuchtstark mit hohem Kontrast, Ziffernhöhe 13 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 200×200 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 220×333×93 mm
  • Nettogewicht ca. 4,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C