Escala de precisión PES 6200-2M, Margen de pesaje 6200 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: PES 6200-2M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo PES 6200-2M
EAN / GTIN 4045761311213
Número del fabricante PES 6200-2M
Número L L40250 836
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Pesaje con margen de tolerancia (checkweighing): Entradas posibles de dos valores límite superior e inferior a través de cuatro teclas de flecha. Una señal acústica y óptica facilita el proceso de racionar, dosificacar o clasificar
  • Pesajes inferiores: Toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la balanza, en modelos con [d] = 0,001 g , gancho no incluido en el suministro
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla fluorescente luminoso y con alto contraste, altura de dígitos 13 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 200×200 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 220×333×93 mm
  • Peso neto aprox. 4,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C