Occhiali protettivi Wrap Around Pro trasparenti 0

Codice art.: PB32CLR
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
Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile; Es. antiappannante; Protezione UV standard; resistente ai graffi
Caratteristiche telaio Naselli regolabili; Senza metalli; Ventilazione degli occhi ottimale
Normativa EN 166
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità cromatica, nero Jet black
Tonalità cromatica, rosso Signal red
Denominazione originale prodotto Wrap Around Pro
Imballaggio singoli
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Sovraocchiali no
Indossabilità Versione normale
Colore red; black
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Classe ottica della lente 1
Campo di impiego Campo interno
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo PB32CLR
EAN / GTIN 5036108490042
Codice del produttore PB32CLR
Numero-L L01840 113999
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il classico stile avvolgente in una versione moderna con stanghette realizzate in due materiali per un comfort ancora maggiore.
  • Gli occhiali hanno una lente monoblocco e sono ultraleggeri.
  • Rispetto al modello PR32, è dotato di una guarnizione aggiuntiva che garantisce un comfort eccellente anche in caso di utilizzo prolungato.
  • Il vetro è dotato di un rivestimento antigraffio e antiappannamento per migliorare le prestazioni.

Proprietà:

  • Vestibilità universale eccezionalmente buona
  • Morbido nasello in TPR per una vestibilità universale
  • La schiuma rimovibile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
  • Design leggero e avvolgente
  • Eleganti maniche bicolori
  • La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta sicura della superficie
  • La protezione UV aiuta a prevenire danni agli occhi causati dai raggi UV nocivi.
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Rivestimento antiappannamento per un maggiore comfort durante l’uso
  • con certificazione CE
  • Imballaggio di vendita come supporto alla presentazione
  • Confezioni personalizzate per distributori automatici
  • 100% privo di metalli
  • Nuovo modello