• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wrap Around Pro Schutzbrille Klar 0

Artikel-Nr.: PB32CLR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelbrille
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; Standard UV-Schutz; beschlagfrei; kratzfest
Eigenschaften Rahmen Nasenpads einstellbar; gute Augenbelüftung; metallfrei
Norm EN 166
Material Scheibe Polycarbonat
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, rot Signalrot
Herstellerbezeichnung Wrap Around Pro
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Überbrille nein
Passform Normal
Farbe rot; schwarz
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Optische Klasse Scheibe 1
Einsatzbereich Innenbereich
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PB32CLR
EAN / GTIN 5036108490042
Herstellernummer PB32CLR
L-Nummer L01840 113999
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der klassische Wrap-Around-Stil in einer modernen Version mit Bügeln aus zwei Materialien für zusätzlichen Komfort
  • Die Brille verfügt über ein einteiliges Glas und ist ultraleicht
  • Im Vergleich zur PR32 verfügt sie über eine zusätzliche Dichtung für exzellenten Komfort bei längerem Tragen
  • Das Glas ist für verbesserte Leistung mit einer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung versehen

Merkmal:

  • Außergewöhnlich gute, universelle Passform
  • Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
  • Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
  • UV-Schutz hilft, Augenschäden durch schädliche UV-Strahlen zu verhindern
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • 100 % metallfrei
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb