Ochelari de protecție Wrap Around Pro transparenți 0

Cod articol.: PB32CLR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Disc înlocuibil; Fără aburire; Protecție UV standard; rezistent la zgârieturi
Proprietăți cadru Fără metal; Perniţe reglabile pentru nas; Ventilație bună a ochilor
Standard EN 166
Material disc Policarbonat
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, roşu Roșu semnal
Denumirea producătorului Wrap Around Pro
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Supraochelari nu
Forma potrivită Normal
Culoarea roşu; negru
Standarde de referință cadru EN 166
Clasă optică disc 1
Domeniu de utilizare Interior
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol PB32CLR
EAN / GTIN 5036108490042
Număr producător PB32CLR
L-Număr L01840 113999
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Stilul clasic wrap-around într-o versiune modernă, cu rame din două materiale pentru un confort suplimentar.
  • Ochelarii au o lentilă dintr-o singură bucată și sunt ultra-ușori.
  • În comparație cu modelul PR32, acesta dispune de o garnitură suplimentară pentru un confort excelent în cazul purtării îndelungate.
  • Sticla este prevăzută cu un strat anti-zgârieturi și anti-aburire pentru o performanță îmbunătățită.

Caracteristică:

  • Potrivire universală excepțional de bună
  • Punte nazală moale din TPR pentru o potrivire universală
  • Spuma detașabilă oferă protecție suplimentară împotriva șocurilor și prafului
  • Design ușor și cuprinzător
  • Mâneci elegante în două culori
  • Garnitura interioară din spumă asigură o etanșare sigură a suprafeței
  • Protecția UV ajută la prevenirea leziunilor oculare cauzate de razele UV nocive.
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru durabilitate suplimentară
  • Acoperire anti-aburire pentru un confort sporit la purtare
  • Certificare CE
  • Ambalajul de vânzare ca suport de prezentare
  • Ambalate individual pentru automate
  • 100% fără metale
  • Model nou