{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Alimentazione | battery-powered; mains-powered | |
| Ingrandimento min. | 40 | |
| Ingrandimento max., Microscopio stereo | 1.000 | |
| Ingrandimento max. | 1.000 | |
| Numero di LED | 1 | |
| Caratteristiche | Illuminazione regolabile; Sistema di illuminazione a LED | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Altezza | 325 mm | |
| Peso totale | 2.800 g | |
| Tipo di prodotto | Microscopio stereo |
| Codice articolo | OBT 102 | |
| EAN / GTIN | 4045761228955 | |
| Codice del produttore | OBT 102 | |
| Numero-L | L40250 2338 | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |