microscope à lumière transmise OBT 102

Réf.: OBT 102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique fonctionnement sur piles; fonctionnement sur secteur
grossissement min. 40
grossissement max., microscope stéréoscopique 1 000
grossissement max. 1 000
Nombre de LED 1
Caractéristiques eclairage réglable; système d’éclairage à LED
Largeur 195 mm
Hauteur 325 mm
Poids total 2 800 g
Type de produit microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article OBT 102
EAN / GTIN 4045761228955
Réf. fabricant OBT 102
Article hors catalogue L40250 2338
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • La série KERN OBT comprend des microscopes scolaires de qualité supérieure, qui se distinguent par leurs commandes claires, leur robustesse et leur design moderne
  • La LED 1 W réglable en continu assure un éclairage optimal des préparations et une longue durée de vie. Une utilisation mobile est tout à fait possible grâce au fonctionnement sur batterie en option
  • Ce modèle dispose d’un condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture, qui assure une focalisation optimale de la lumière
  • La mise au point de l’objet se fait à l’aide des vis macrométrique et micrométrique de part et d’autre de l’appareil
  • Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est également disponible
  • La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
  • Domaine d'application: Écoles primaires et secondaires, établissements de formation, loisirs
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristique(s):

  • Système optique finie DIN
  • Revolver à 4 objectifs
  • Tube incliné sous 45°/pivotable à 360°
  • Dimensions balance max. L×P×H 195×147×325 mm
  • Poids net 2,8 kg