Gennemlysningsmikroskop KERN OBT 102, monokulær, , 4 x / 10 x / 40 x, 1W LED (transmitteret)

Art.-nr.: OBT 102
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning batteridrevet; med kabel
Forstørrelse min. 40
Forstørrelse maks., stereomikroskop 1.000
Forstørrelse maks. 1.000
Antal LED’er 1
Egenskaber LED-belysningssystem; justerbar belysning
Bredde 195 mm
Højde 325 mm
Vægt, samlet 2.800 g
Produkttype stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer OBT 102
EAN/GTIN 4045761228955
Producentnummer OBT 102
L-nummer L40250 2338
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det moderne mikroskop med gennemlys til brug i dit klasseværelse
  • Den trinløst dæmpbare 1 W LED sikrer optimal belysning af prøverne og en lang levetid. Mobil brug er ikke noget problem takket være den valgfrie batteridrift
  • Denne model har en højdejusterbar og dermed fokuserbar 1,25 Abbe-kondensor med blænde, som sikrer optimal koncentration af lyset
  • Den præcise fokusering af objektet sker via et groft og fint drev på begge sider
  • Der findes også et bredt udvalg af forskellige okularer og objektiver
  • Der medfølger et støvdæksel og en brugsanvisning i leveringen
  • Anvendelsesområde: grundskole og gymnasium, uddannelse, hobby
  • Anvendelser/eksempler: Gennemskinnelige og tynde, kontraststærke, mindre krævende prøver (f.eks. plantevæv, farvede celler/parasitter)

Egenskab:

  • Finite optik (DIN)
  • 4 positioner drejeligt næseparti
  • Røret kan vippes 45°/360° og drejes
  • Samlede mål B×D×H 195×147×325 mm
  • Nettovægt ca. 2,8 kg