microscopio a luce trasmessa OBL 127

Codice art.: OBL 127
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OBL 127
EAN / GTIN 4045761267756
Codice del produttore OBL 127
Numero-L L40250 2829

Descrizione

Descrizione:

  • La serie OBL è caratterizzata dall’ottica infiniti e pertanto è perfettamente adatta a tutte le applicazioni esigenti a luce passante. Il piede robusto ed ergonomico garantisce sicurezza e comodità durante il lavoro
  • Potente illuminazione a LED da 3W regolabile in modo continuo
  • Il condensatore di Abbe da 1,25 pre-centrato e focalizzabile con diaframma di apertura e diaframma di campo luminoso, consente un’illuminazione di Köhler semplificata, senza che si possa verificare uno spostamento del centro
  • Il grande tavolino meccanico a croce e il relativo portaoggetti contengono fino a due preparati contemporaneamente e, grazie alle manopole coassiali bilaterali per azionatore micro- e macrometrico, mettono a fuoco rapidamente e semplicemente
  • Come accessori sono disponibili numerosi oculari, obiettivi, filtri a colori, un condensatore di campo oscuro, un’unità di polarizzazione semplice, diversi kit di contrasto di fase, fino all’unità a fluorescenza HBO e LED
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Campo di applicazione: ematologia, urologia, ginecologia, dermatologia, patologia, microbiologia e parassitologia, immunologia, oncologia, entomologia, Veterinari, analisi idrica, birrifici
  • Applicazioni/Campioni: Preparati translucidi e sottili, a scarso contrasto, impegnativi (p. es. cellule vive di mammiferi, batteri, tessuti)

Proprietà:

  • Ottica finita
  • Torretta portaobiettivi a 4 posti
  • Siedentopf, inclinato a 30°/ girevole a 360°
  • Compensazione delle diottrie su un solo lato
  • Dimensioni statimetro L×P×A 395×200×380 mm
  • Peso netto ca. 7 kg