microscope à lumière transmise OBL 127

Réf.: OBL 127
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBL 127
EAN / GTIN 4045761267756
Réf. fabricant OBL 127
Article hors catalogue L40250 2829

Description

Description:

  • La série OBL se distingue par son système optique corrigé à l’infini et elle est donc parfaitement appropriée à toutes les applications exigeants à lumière transmise. Le pied robuste et ergonomique permet un travail sûr et facile
  • Éclairage à LED 3W puissante et à intensité variable
  • Le condenseur d’Abbe 1,25 fixe précentré et focalisable avec diaphragme d’ouverture et de champ vous offre un éclairage de Koehler simplifié sans avoir à déplacer le centre
  • La platine porte échantillon accepte deux échantillon et permet une focalisation simple et rapide grâce aux vis macrométrique et micrométrique coaxiales des deux côtés
  • Un grand choix d’oculaires, d’objectifs et de filtres couleur ainsi qu’un condenseur fond noir, un kit de polarisation simple, différents kits de contraste de phase et même une unité de fluorescence HBO et LED sont à votre disposition en tant qu’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Domaine d'application: hématologie, urologie, Gynécologie, dermatologie, pathologie, microbiologie et parasitologie, immunologie, oncologie, entomologie, Vétérinaires, analyses d’eau, brasseries
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, bactéries, tissus)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Revolver à 4 objectifs
  • Siedentopf, incliné sous 30°/ pivotable à 360°
  • Compensation dioptrique d’un côté
  • Dimensions balance max. L×P×H 395×200×380 mm
  • Poids net env. 7 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires