Doorvallende lichtmicroscoop Binoculaire

Artikelnummer: OBL 127
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBL 127
EAN/GTIN 4045761267756
Nummer fabrikant OBL 127
L-nummer L40250 2829

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het veelzijdige laboratoriumhulpje met Infinity-optiek en vast gecentreerde Köhler-verlichting
  • Krachtige, traploos dimbare 3W LED verlichting
  • De vast voorgecentreerde en focusseerbare 1.25-Abbe-condensor met diafragmaopening en lichtvelddiafragma maakt een vereenvoudigde Köhler-verlichting mogelijk, zonder dat het centrum kan worden versteld
  • De grote mechanische kruistafel en objecthouder kan maximaal twee preparaten tegelijkertijd houden en focusseert snel en eenvoudig dankzij een coaxiale grove en fijne regeling aan beide zijden
  • U heeft een grote keuze aan toebehoren, zoals oculairs, objectieven en kleurfilters evenals een donkerveldcondensor, een eenvoudige polarisatie-eenheid, verschillende fasecontrastsets en een HBO- en LED-fluorescentie-eenheid
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: Hematologie, urologie, gynaecologie, dermatologie, pathologie, microbiologie en parasitologi, immunologie, oncologie, entomologie, Dierenartsen, wateranalyse, brouwerijen
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

Kenmerk:

  • Eindige optiek DIN
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Dioptrische aanpassing, een zijde
  • Totale afmetingen max. B×D×H 395×200×380 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires