• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpa bassa antinfortunistica da donna S3 NORA SF NB 37

Codice art.: NORA SF NB 37
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie NORA
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 37
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo NORA SF NB 37
EAN / GTIN 4044348631942
Codice del produttore NORA SF NB 37
Numero-L L00780 5970
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Microfibra liscia ultraleggera con suggestiva goffratura ad alta frequenza
  • Calzata confortevole per assenza di cuciture
  • Sovrapuntale rinforzato antiabrasione in TPU
  • Inserto in TPU con effetto stabilizzante per la zona dei talloni
  • Linguetta antipolvere
  • Puntale in alluminio
  • Protezione imperforabile altamente flessibile, priva di parti in metallo SECURA FLEX
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia Multiflex®
  • Suola TPU Woman Sport ESD

Download & documenti

Della stessa famiglia "NORA" Visualizza tutto