Chaussures basses de sécurité pour femmes S3 NORA SF NB 37

Réf.: NORA SF NB 37
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série NORA
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 37
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article NORA SF NB 37
EAN / GTIN 4044348631942
Réf. fabricant NORA SF NB 37
Article hors catalogue L00780 5970
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Micro-fibre lisse ultra-légère avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Insert de talon en TPU pour une meilleure stabilisation
  • Patte anti-poussière
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD

Téléchargements et documents

De la même série "NORA" Afficher tout
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
Connectez-vous