Varnostni čevelj S3 NORA SF NB 37

Št. art.: NORA SF NB 37
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija NORA
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NORA SF NB 37
EAN/GTIN 4044348631942
Številka proizvajalca NORA SF NB 37
L-število L00780 5970
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Izjemno lahka gladka mikrovlakna s presenetljivim visokofrekvenčnim reliefom
  • Udobno prileganje zaradi brezšivne zasnove čevlja
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita iz TPU
  • TPU obroba pete za stabilizacijo
  • Praškasta loputa
  • Aluminijast pokrovček prstov
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Visoko prilagodljiva, brez kovin, odporna proti vbodu SECURA FLEX
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • zaščita pred elektrostatično razelektritvijo
  • tehnologija Multiflex®
  • podplat TPU Woman Sport ESD

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "NORA" Poglej vse