SLS CARABINER S.STEEL 80MM NO SCREW

Codice art.: MOUSQ8X80SLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Moschettone
Tipo di chiusura Moschettone
Normativa EN 362
Materiale Acciaio legato
Lunghezza complessiva 80 mm
Peso 65 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo MOUSQ8X80SLS
EAN / GTIN 3662424027550
Codice del produttore MOUSQ8X80SLS
Numero-L L60130 9121
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: moschettone in acciaio inox 316: altissima resistenza alla corrosione
  • nessuna vite di bloccaggio
  • lunghezza totale: 80 mm
  • carico nominale massimo: 800 kg

Proprietà:

  • A [mm]: 10
  • C [mm]: 11
  • d [mm]: 8
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 80
  • [g]: 65