• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

SLS MOUSQUETON INOX 80MM SANS VIS

Réf.: MOUSQ8X80SLS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit mousqueton
Type de fermeture crochet à déclic
Norme EN 362
Matériau Acier inoxydable
Longueur totale 80 mm
Poids 65 g

Identification et classification

Référence article MOUSQ8X80SLS
EAN / GTIN 3662424027550
Réf. fabricant MOUSQ8X80SLS
Article hors catalogue L60130 9121
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Mousqueton en acier inoxydable 316: Très haute résistance à la corrosion
  • Pas de vis de verrouillage
  • Longueur totale: 80 mm
  • Charge nominale admissible: 800 kg

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • C [mm]: 11
  • d [mm]: 8
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 80
  • [g]: 65