SLS MOUSQUETON INOX 80MM SANS VIS

Número de artículo: MOUSQ8X80SLS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Mosquetón
Tipo de cierre Gancho de cierre
Norma EN 362
Material Acero fino
Longitud total 80 mm
Peso 65 g

Identificación y clasificación

Número de artículo MOUSQ8X80SLS
EAN / GTIN 3662424027550
Número del fabricante MOUSQ8X80SLS
Número L L60130 9121
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: gancho de acero inoxidable 316: muy alta resistencia a la corrosión
  • sin tornillo de bloqueo
  • longitud total: 80 mm
  • carga nominal máxima: 800 kg

Característica:

  • A [mm]: 10
  • C [mm]: 11
  • d [mm]: 8
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 80
  • [g]: 65