Snap cârlig din oțel inoxidabil SLS 80 mm

Cod articol.: MOUSQ8X80SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Carabină
Tipul închiderii Clemă de lanț
Standard EN 362
Material Oţel superior
Lungimea totală 80 mm
Greutate 65 g

Identificare și clasificare

Cod articol MOUSQ8X80SLS
EAN / GTIN 3662424027550
Număr producător MOUSQ8X80SLS
L-Număr L60130 9121
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: 316 din oțel inoxidabil cârlig de fixare: rezistență foarte mare la coroziune
  • fără șurub de blocare
  • lungime totală: 80 mm
  • sarcină nominală maximă: 800 kg

Caracteristică:

  • A [mm]: 10
  • C [mm]: 11
  • d [mm]: 8
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 80
  • [g]: 65