Misuratore di forza manuale MAP 130K1Campo di misurazione 130 kg, divisione 100 g

Codice art.: MAP 130K1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo MAP 130K1
EAN / GTIN 4045761124455
Codice del produttore MAP 130K1
Numero-L L40250 1216
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Versione speciale per atleti di potenza: Grazie alle sue dimensioni e al campo di misura più ampio supporta un ambito di utilizzo maggiore idoneo per la forza di base più elevata degli atleti di potenza
  • Particolarmente adatta per l‘impiego in centri di riabilitazione per determinare la forza di chiusura della mano
  • Quattro modalità di misura che, nell’ambito di un programma di riabilitazione, aiutano il personale medico a valutare lo stato di idoneità della mano del paziente e ad allenarla in modo controllato

Proprietà:

  • Display LCD Grafico, altezza cifre 11 mm
  • Pronta all'uso: batterie comprese, CR2450, autonomia fino a 53 h
  • Peso netto ca. 0,35 kg