Handkrachtmeter; Max 130 kg, d= 100 g

Artikelnummer: MAP 130K1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MAP 130K1
EAN/GTIN 4045761124455
Nummer fabrikant MAP 130K1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handkrachtmeter, bv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen
  • Uitstekend geschikt voor gebruik in revalidatiecentra voor het bepalen van de sluitkracht van de hand
  • Vier meetmodi die bijv. in het kader van een revalidatieprogramma het medische personeel helpen bij het testen en het gecontroleerd trainen van de fitness van de hand van de patiënt

Kenmerk:

  • Grafisch LCD-scherm, cijferhoogte 11 mm
  • Startklaar: Incl. batterij, CR2450, Bedrijfsduur 53 h
  • Nettogewicht ca. 0,35 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires