• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill MX inserto indicizzabile, filettatura metrica ISO, profilo completo, interno, P=6 mm

Codice art.: M14.MT60.02 IM R X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo M14.MT60.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196719
Codice del produttore AT6UX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo, interno
P=6 mm

Parametri tecnici:

  • w = 0,75 mm
  • Passo (da) = 6,0 mm
  • Numero di taglienti = 3
  • H1 = 3,25 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 7,60 mm