simmill MX izmenljiva ploščica, metrično rezkanje ISO navojev, polni profil, notranja, P=6 mm

Št. art.: M14.MT60.02 IM R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka M14.MT60.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769196719
Številka proizvajalca AT6UX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, notranji
P=6 mm

Tehnični parametri:

  • w = 0,75 mm
  • Razmik (od) = 6,0 mm
  • Število rezalnih robov = 3
  • H1 = 3,25 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 7,60 mm