• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simmill MX vyměnitelná destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnitřní, P=6 mm

Artiklové číslo: M14.MT60.02 IM R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo M14.MT60.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196719
Číslo výrobce AT6UX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnitřní
P=6 mm

Technické parametry:

  • w = 0,75 mm
  • Rozteč (od) = 6,0 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • H1 = 3,25 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 7,60 mm