• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill MX Wendeschneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen, P=6 mm

Artikel-Nr.: M14.MT60.02 IM R X800
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
Artikelnummer M14.MT60.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196719
Herstellernummer AT6UX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen
P=6 mm

Technische Parameter:

  • w = 0,75 mm
  • Steigung (von) = 6,0 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • H1 = 3,25 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 7,60 mm