Set di seghe a tazza in metallo duro per elettricisti 8 pezzi

Codice art.: LXAH3LSET6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LXAH3LSET6
EAN / GTIN 885911630085
Codice del produttore LXAH3LSET6
Numero-L L51190 282

Descrizione

Descrizione:

  • Set di seghe per fori in metallo duro, set per elettricisti in valigetta 8 pezzi.
  • Seghe a tazza con punta in metallo duro - estremamente durevoli e resistenti Sega a tazza in metallo duro per la realizzazione di fori in legno, legno impregnato di chiodi, acciaio, acciaio inox, ghisa e altri materiali abrasivi
  • Durata fino a 50 volte superiore (in confronto diretto con le seghe a tazza bimetalliche LENOX per ghisa)
  • Segmenti in metallo duro di alta qualità sono saldati sui denti, per una maggiore durata e per proteggere i denti dalle lacerazioni
  • Estremamente versatile - i denti aggressivi tagliano legno, legno impregnato di chiodi, acciaio, acciaio inox, ghisa, fibrocemento e cartongesso
  • SPEED SLOT® - l'ampio incavo su tutta la lunghezza offre numerosi punti di leva e consente una rimozione rapida e semplice del nucleo della punta
  • Contenuti: Seghe a tazza da 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm, due adattatori (1L, 2L) con punta centrale, custodia per il trasporto

Contenuto:

1 Pezzo

Fornitura:

  • Seghe a tazza 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, due adattatori (1L, 2L) con punta centrale, valigetta