Gatzagenset carbide elektricien 8 stuks

Artikelnummer: LXAH3LSET6
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer LXAH3LSET6
EAN/GTIN 885911630085
Nummer fabrikant LXAH3LSET6
L-nummer L51190 282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gatzaagset Hardmetaal, elektricienset in draagkoffer 8 st.
  • Hardmetalen gatzagen - extreem duurzame en duurzame hardmetalen gatzaag voor het boren van gaten in hout, met spijkers geïmpregneerd hout, staal, roestvrij staal, gietijzer en andere abrasieve materialen
  • Tot 50x langere levensduur (in directe vergelijking met LENOX bi-metalen gatzagen voor gietijzer)
  • Hoogwaardige hardmetalen segmenten zijn op de tanden gelast, voor meer duurzaamheid en ter bescherming van de tanden tegen scheuren
  • Extreem veelzijdig - agressieve tanden snijden door hout, met spijkers geïmpregneerd hout, staal, roestvrij staal, gietijzer, vezelcement en gipsplaten
  • SPEED SLOT® - grote uitsparing over de gehele lengte biedt talrijke aangrijpingspunten en maakt een snelle en eenvoudige verwijdering van de boorkern mogelijk
  • Inhoud: Gatzagen 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm, twee adapters (1L, 2L) met centreerboor, draagkoffer

Inhoud:

1 Stuk

Levering:

  • Gatzagen 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, twee adapters (1L, 2L) met centreerboor, koffer