Jeu de scies cloches Carbure électricien 8 pièces

Réf.: LXAH3LSET6
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article LXAH3LSET6
EAN / GTIN 885911630085
Réf. fabricant LXAH3LSET6
Article hors catalogue L51190 282

Description

Description:

  • Set de scie cloche Carbide, set d'électricien en mallette de transport 8 pcs.
  • Scies cloches à concrétion carbure - scie cloche carbure extrêmement durable et endurante pour percer des trous dans le bois, le bois clouté, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et autres matériaux abrasifs
  • Durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure (en comparaison directe avec les scies cloches bi-métal LENOX pour la fonte)
  • Des segments carbure de haute qualité sont soudés sur les dents, pour une plus grande durabilité et pour protéger les dents de l'arrachement
  • Extrêmement polyvalent - la denture agressive coupe à travers le bois, le bois clouté, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le fibrociment et le placoplâtre
  • SPEED SLOT® - une grande encoche continue offre de nombreux points de levier et permet de retirer rapidement et facilement la carotte
  • Contenu : Scies cloches 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm, deux adaptateurs (1L, 2L) avec foret de centrage, coffret de transport

Contenu:

1 pièce

Livraison:

  • Scies cloches 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, deux adaptateurs (1L, 2L) avec foret de centrage, mallette de transport