Sega a tazza in metallo duro CTHS 2 5/8 67 mm

Codice art.: LXAH3258
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
Serie CTHS
Denominazione originale prodotto LENOX; Lochsaege Carbide CTHS 2 5/8 67 mm
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto punzonatrice
Per materiale steel; stainless steel; plastic; metal
Diametro minimo del foro 67 mm
Diametro massimo del foro 67 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo LXAH3258
EAN / GTIN 885911643542
Codice del produttore LXAH3258
Numero-L L51190 333
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a tazza in carburo CTHS 2 5/8 67 mm
  • Seghe a tazza con punta in metallo duro - sega a tazza in carburo estremamente resistente e duratura per praticare fori nel legno, legno impregnato di chiodi, acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e altri materiali abrasivi
  • Fino a 50 volte più lunga la vita (in confronto diretto con le seghe a tazza bimetalliche LENOX per ghisa)
  • Segmenti di carburo di alta qualità sono saldati sui denti, per una maggiore durata e per proteggere i denti dallo strappo
  • Estremamente versatile - i denti aggressivi tagliano legno, legno impregnato di chiodi, acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, fibrocemento e cartongesso
  • SPEED SLOT® - grande incavo su tutta la lunghezza fornisce numerosi punti di leva e permette una rimozione rapida e facile del nucleo

Fornitura:

  • Sega a tazza Carbide 67 mm