Sierras de metal duro CTHS 2 5/8 67 mm

Número de artículo: LXAH3258
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CTHS
Denominación del fabricante LENOX; Lochsaege Carbide CTHS 2 5/8 67 mm
Embalaje sueltos
Tipo de producto punzón
Para material acero; acero fino; plástico; metal
Diámetro del orificio mín. 67 mm
Diámetro del orificio máx. 67 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo LXAH3258
EAN / GTIN 885911643542
Número del fabricante LXAH3258
Número L L51190 333
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de agujeros de metal duro CTHS 2 5/8 67 mm
  • Sierras de agujeros de metal duro - sierra de agujeros de metal duro extremadamente duradera y resistente para perforar agujeros en madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido y otros materiales abrasivos
  • Una vida útil hasta 50 veces mayor (en comparación directa con las sierras de corona bimetálicas LENOX para hierro fundido)
  • Segmentos de carburo de alta calidad soldados en los dientes, para una mayor durabilidad y para proteger los dientes contra el desgarro
  • Extremadamente versátil - los dientes agresivos cortan madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido, fibrocemento y placas de yeso
  • SPEED SLOT® - la gran hendidura de longitud completa proporciona numerosos puntos de apalancamiento y permite una extracción rápida y fácil del núcleo

Volumen de suministro:

  • Sierra de corona Carburo 67 mm