Scie cloche Carbide CTHS 2 5/8 67 mm

Réf.: LXAH3258
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série CTHS
Référence fabricant LENOX; Lochsaege Carbide CTHS 2 5/8 67 mm
Emballage En vrac
Type de produit poinçonneuse
Pour matériau acier; acier inoxydable; plastique; métal
Diamètre de trou minimal 67 mm
Diamètre de trou maximal 67 mm

Identification et classification

Référence article LXAH3258
EAN / GTIN 885911643542
Réf. fabricant LXAH3258
Article hors catalogue L51190 333
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Scie cloche carbure CTHS 2 5/8 67 mm
  • Scies cloches à concrétion carbure - scie cloche carbure extrêmement durable et endurante pour percer des trous dans le bois, le bois clouté, l'acier, l'inox, fonte et autres matériaux abrasifs
  • Une durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure (en comparaison directe avec les scies cloches bi-métal LENOX pour la fonte)
  • Des segments en carbure de haute qualité sont soudés sur les dents, pour une plus grande durabilité et pour protéger les dents de l'arrachement
  • Extrêmement polyvalent - la denture agressive coupe dans le bois, le bois clouté, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le fibrociment et le placoplâtre
  • SPEED SLOT® - la grande encoche continue offre de nombreux points de levier et permet d'enlever rapidement et facilement la carotte

Livraison:

  • Scie cloche Carbide 67mm