Carotă de găurit cu carbură CTHS 2 5/8 67 mm

Cod articol.: LXAH3258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie CTHS
Denumirea producătorului LENOX; Lochsaege Carbide CTHS 2 5/8 67 mm
Ambalaj neambalate individual
Tip produs presă de perforat
Recomandat pentru material oțel; oţel superior; plastic; metal
Diametrul orificiului minim 67 mm
Diametrul orificiului maxim 67 mm

Identificare și clasificare

Cod articol LXAH3258
EAN / GTIN 885911643542
Număr producător LXAH3258
L-Număr L51190 333
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Carotă de găurit cu vârf de carbură CTHS 2 5/8 67 mm
  • Carotă de găurit cu vârf de metal dur - Carotă de găurit cu carbură extrem de durabil și rezistent pentru găurirea găurilor în lemn, lemn impregnat cu cuie, oțel, oțel inoxidabil, fontă și alte materiale abrazive
  • O durată de viață de până la 50 de ori mai mare (în comparație directă cu carotele de găurit bi-metalice LENOX pentru fontă)
  • Segmente de carbură de înaltă calitate sunt sudate pe dinți, pentru o durabilitate mai mare și pentru a proteja dinții de rupere
  • Extrem de versatil - dinții agresivi taie lemnul, lemnul impregnat cu cuie, oțelul, oțelul inoxidabil, fonta, fibrocimentul și gips-cartonul
  • SPEED SLOT® - adâncitură mare, pe toată lungimea, oferă numeroase puncte de pârghie și permite îndepărtarea rapidă și ușoară a miezului

Livrare:

  • Fierăstrău pentru găuri Carbide 67 mm