• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raschietto per plastica Lama stretta

Codice art.: L60010 7385
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 7385
EAN / GTIN 4018754331741
Codice del produttore 72060202
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • per la rimozione senza danni di guarnizioni, sigillanti e residui (soprattutto nel settore dell’aviazione)
  • Colore del segnale verde fluorescente

Proprietà:

  • Larghezza della lama: 13 mm
  • Forma lama: sottile
  • Altezza mm (h): 11 mm
  • Lunghezza mm (L): 170 mm
  • n. art.: 10679
  • Peso: 26 g
  • Larghezza mm (b): 30 mm