Rascador de plástico Cuchilla estrecha

Número de artículo: L60010 7385
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock
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
Número de artículo L60010 7385
EAN / GTIN 4018754331741
Número del fabricante 72060202
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • plástico reforzado con fibras de vidrio
  • para la eliminación sin daños de juntas, sellantes y residuos (especialmente en el sector de la aviación)
  • Color de la señal verde fluorescente

Característica:

  • Anchura de lámina cortante: 13 mm
  • Forma de la cuchilla: estrecho
  • Altura mm (h): 11 mm
  • Longitud mm (L): 170 mm
  • N.°: 10679
  • Peso: 26 g
  • Anchura mm (b): 30 mm