• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Grattoir en plastique Lame étroite

Réf.: L60010 7385
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article L60010 7385
EAN / GTIN 4018754331741
Réf. fabricant 72060202
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • pour enlever sans dommage les joints, les scellements et les résidus (en particulier dans le domaine de l’aviation)
  • Couleur de signalisation vert fluo

Caractéristique(s):

  • Largeur lame: 13 mm
  • Forme de lame: mince
  • Hauteur mm (h): 11 mm
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • Codes art.: 10679
  • Poids: 26 g
  • Largeur mm (b): 30 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous