• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di utensili a gancio 4 pezzi

Codice art.: L60010 6460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Gancio per dispositivo di presa magnetico

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 6460
EAN / GTIN 4018754296316
Codice del produttore 96722802
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di utensili a gancio da 4 pezzi per il montaggio e la rimozione di piccole parti come Simmer o O-ring, elementi di tenuta o rivestimenti.
  • Il set contiene un gancio a 90°, un gancio a 45°, un gancio curvo e un gancio dritto.
  • Le lame lunghe sono robuste, possono sopportare carichi pesanti e sono ideali per lavorare in spazi ristretti.
  • L’impugnatura ergonomica a 3 componenti consente un utilizzo sicuro anche con le mani sporche di olio.
  • La pratica borsa in tessuto è una soluzione ordinata per la conservazione.
Caratteristiche:
  • Universalmente applicabile per l’assemblaggio e lo smontaggio di piccoli pezzi
  • elevati valori di durezza (50-55 HRC)
  • con impugnatura a 3 componenti
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • in robusta borsa in tessuto con chiusura a chiusura a strappo in poliestere
  • Logo Stahlwille ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 4
  • Lunghezza [mm]: 165 mm
  • Peso: 144 g

Fornitura:

Contenuto 4 pezzi:
  • 4 strumenti a gancio No. 13000-13003: dritto, a 45°; 90°; curvo rotondo