• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Set haakgereedschap 4 stuks

Artikelnummer: L60010 6460
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Magneetgrijperhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 6460
EAN/GTIN 4018754296316
Nummer fabrikant 96722802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-delige haakgereedschapsset voor het monteren en verwijderen van kleine onderdelen zoals Simmer- of O-ringen, afdichtingselementen of bekleding.
  • De set bevat een haak van 90°, een haak van 45°, een rondgebogen haak en een rechte haak.
  • De lange bladen zijn robuust, kunnen zware lasten aan en zijn ideaal voor het werken in krappe ruimtes.
  • Ergonomisch gevormde 3-componenten handgreep voor veilig hanteren, zelfs met met olie besmeurde handen.
  • De praktische textieltas is een handige opbergoplossing.
Eigenschappen:
  • Universeel toepasbaar voor montage en demontage van kleine onderdelen
  • hoge hardheidswaarden (50-55 HRC)
  • met 3-componenten handgreep
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • in stevige textielen zak met klittenbandsluiting van polyester
  • Geborduurd Stahlwille logo

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 4
  • Lengte mm (L): 165 mm
  • Gewicht: 144 g

Levering:

Inhoud 4-onderdelen:
  • 4 haakgereedschappen Nr. 13000-13003: recht, 45°; 90°; rond gebogen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan