Sada Háček 4 ks

Artiklové číslo: L60010 6460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L60010 6460
EAN / GTIN 4018754296316
Číslo výrobce 96722802
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • 4dílná sada hákového nářadí pro montáž a demontáž malých dílů, jako jsou Simmer nebo O-kroužky, těsnicí prvky nebo obložení.
  • Sada obsahuje jeden 90° háček, jeden 45° háček, jeden kulatý zahnutý háček a jeden rovný háček.
  • Dlouhé nože jsou robustní, vydrží velké zatížení a jsou ideální pro práci ve stísněných prostorách.
  • Ergonomicky tvarovaná třísložková rukojeť umožňuje bezpečnou manipulaci i s rukama potřísněnýma olejem.
  • Praktická textilní taška je elegantním řešením pro skladování.
Vlastnosti::
  • Univerzální použití pro montáž a demontáž malých dílů
  • vysoké hodnoty tvrdosti (50-55 HRC)
  • s třísložkovou rukojetí
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • v robustním textilním sáčku se suchým zipem z polyesteru
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 4
  • Délka mm (L): 165 mm
  • Hmotnost: 144g

Rozsah dodávky:

Obsah 4 dílů:
  • 4 hákové nástroje č. 13000-13003: rovně, 45°; 90°; kulatý ohyb