• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Base magnetica con telaio snodato, raggio di lavoro 250 mm

Codice art.: L40010 3026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
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
Codice articolo L40010 3026
EAN / GTIN 6923903400095
Codice del produttore 7012-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con supporto prisma e colonna flessibile

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7012
  • Foro di montaggio ∅ : 6 mm, 3/8″ / 9,53 mm, 8 mm (con presa)
  • Caratteristiche: Supporto magnetico con supporto per prisma
  • Dimensioni del piede: 59 x 50 x 55 mm
  • Filettatura: M8 x 1,25
  • Dimensioni: 0,245 X 0,175 X 0,085 M
  • Forza di serraggio (verticale): 600
  • Dispositivo di serraggio: Magnetiche