• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Magnetstativ mit Gelenkarm 250 mm Arbeitsradius

Artikel-Nr.: L40010 3026
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L40010 3026
EAN / GTIN 6923903400095
Herstellernummer 7012-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Prismenauflage und flexibler Säule

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7012
  • Aufnahmebohrung ∅ : 6 mm, 3/8″ / 9.53 mm, 8 mm (mit Buchse)
  • Eigenschaften: Magnetstativ mit Prismenauflage
  • Fußgröße: 59 x 50 x 55 mm
  • Gewinde: M8 x 1.25
  • Größe / Abmessung: 0,245 X 0,175 X 0,085 M
  • Klemmkraft (vertikale): 600
  • Spannvorrichtung: magnetisch