• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10 P, (2x5.0Ah, L)

Codice art.: L00590 1758
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L00590 1758
EAN / GTIN 4059952634470
Codice del produttore 06019J4101
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

smerigliatrici angolari a batteria GWS 18V-10 P, Small smerigliatrici angolari a batteria GWS 18V-10 P Professional offre prestazioni e controllo degli utensili migliorati nella categoria 18 V. Offre le stesse prestazioni di una smerigliatrice cablata da 1.000 watt grazie al suo motore brushless e alla tecnologia della batteria ProCORE18V. Grazie al controllo contraccolpo e all’impianto frenante intelligente, questo piccolo smerigliatrici angolari offre un protezione per l’operatore più elevato e un maggiore comfort. È inoltre dotato di un interruttore di protezione (interruttore automatico) che arresta la smerigliatrice subito dopo il rilascio, aumentando di nuovo il protezione per l’operatore. Questo utensile è progettato per il taglio e la smerigliatura di metallo, pietra e calcestruzzo. È compatibile con gli estrattori di polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional, nonché con tutte le batterie e i caricabatterie del sistema Bosch Professional a 18 V. Compatibile anche con AMPShare, nell’ottica di un’alleanza tra marchi di batterie. Il modello GWS 18V-10 P Professional è dotato anche di un carter di protezione e di un impugnatura con controllo delle vibrazioni. Flangia del connettore femmina (ricambio n. 2 605 703 014). ghiera autoserrante (2 608 000 684). Cartone. carter di protezione (1 605 510 364). controllo delle vibrazioni impugnatura supplementare (2 602 025 171). 2 batteria GBA 18 V 5 Ah (1 600 A00 2U5). caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)

Proprietà:

  • Incertezza K [rettifica di superfici (sgrossatura)]: 1.5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [Levigatura con foglio abrasivo] Incertezza K [Levigatura di superfici (sgrossatura)]: 3.5 m/s²
  • Incertezza K [levigatura con foglio abrasivo]: 1.5 m/s²

Fornitura:

  • Flangia di registrazione (ET n. 2 605 703 014)
  • Dado di serraggio rapido (2 608 000 684)
  • Cartone
  • Coperchio di protezione (1 605 510 364)
  • Maniglia supplementare Vibration Control (2 602 025 171)
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 5. 0Ah (1 600 A00 2U5)
  • Caricatore rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M)
  • L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)