Accuslijper GWS 18V-10 P, (2x5,0Ah, L)

Artikelnummer: L00590 1758
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L00590 1758
EAN/GTIN 4059952634470
Nummer fabrikant 06019J4101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

haakse accu-slijpers GWS 18V-10 P, de kleine haakse accu-slijpers GWS 18V-10 P Professional biedt verbeterde prestaties en bediening van gereedschap in de 18V categorie. Dankzij de borstelloze motor en de ProCORE18V-accutechnologie biedt deze machine dezelfde prestaties als een bedrade molen van 1.000 watt. Dankzij de terugslag-regeling en het intelligente remsysteem biedt deze kleine haakse slijpers meer gebruikersbescherming en meer comfort. De koffiemolen heeft ook een beveiligingsschakelaar (stroomonderbreker) die de koffiemolen onmiddellijk na het loslaten uitschakelt, waardoor de gebruikersbescherming opnieuw wordt verhoogd. Dit gereedschap is ontworpen voor het snijden en slijpen van metaal, steen en beton. Hij is compatibel met de stofzuigers GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional, evenals met alle accu’s en opladers van het Professional 18V-systeem van Bosch. Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accu-samenwerking. De GWS 18V-10 P Professional heeft ook een beschermkap en een handgreep met trillingsregeling. Aansluitflens (reserveonderdeel nr. 2 605 703 014). snelspanmoer (2 608 000 684). Kartonnen doos. beschermkap (1 605 510 364). extra handgreep-trillingsregeling (2 602 025 171). 2 x accu GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5). supersnellader GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)

Kenmerk:

  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)].: 1.5 m/s²
  • trillingsemissie ah [schuren met schuurpapier] Onzekerheid K [vlakschuren (opruwen)]: 3.5 m/s²
  • Onzekerheid K [schuren met schuurpapier].: 1.5 m/s²

Levering:

  • Opnameflens (ET-nr. 2 605 703 014)
  • Snelle klemmoer (2 608 000 684)
  • Karton
  • Beschermkap (1 605 510 364)
  • Toevoegingshandvat Trillingscontrole (2 602 025 171)
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 5. 0Ah (1 600 A00 2U5)
  • Snellader GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M)
  • L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan