• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, (2x5,0Ah, L)

Artikel-Nr.: L00590 1758
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1758
EAN / GTIN 4059952634470
Herstellernummer 06019J4101
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dank KickBack Control und Intelligent Brake System bietet dieser kleine Winkelschleifer höheren Anwenderschutz und mehr Komfort. Er verfügt auch über einen PROtection-Schalter (Schutzschalter), der den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen abschaltet, wodurch der Anwenderschutz nochmals erhöht wird. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWS 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Karton. Schutzhaube (1 605 510 364). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
  • Schnellspannmutter (2 608 000 684)
  • Karton
  • Schutzhaube (1 605 510 364)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
  • 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M)
  • L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb