• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

60-teiliger Estrattore per cuscinetti a sfere a gola profonda-Set

Codice art.: KS-70-A-K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo KS-70-A-K
EAN / GTIN 4021176956362
Codice del produttore KS-70-A-K
Numero-L L80010 2448
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set estrattore per cuscinetti a sfere 60 KS-70-A-K viene utilizzato per estrarre senza danni i cuscinetti a sfere a gola profonda senza rimuovere l'albero, nell'artigianato, nell'industria e in officina. Con questi estrattori, i cuscinetti che si trovano contemporaneamente in una custodia e su un albero vengono estratti facilmente e rapidamente e possono essere riutilizzati, a meno che non siano già stati danneggiati in precedenza. La serie 70 convince per i suoi ganci di estrazione sviluppati appositamente per il montaggio preciso nei percorsi dei cuscinetti, che a seconda del set scelto consentono l'estrazione sicura di cuscinetti piccoli e grandi. I set rendono pertanto possibile un ampio campo di utilizzo per diversi diametri delle gole.
  • Composizione orientata all'applicazione per uso universale
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 17 3/8
  • Profondità totale [mm]: 357 mm
  • Profondità totale [pollici]: 14 1/16
  • Altezza totale [mm]: 151 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 15/16
  • Carico utile [kg]: 25 kg
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Cuscinetto a sfere ISO: 6000–6013, 6200–6212, 6300–6311, 6403–6408
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 10 - 100 mm
  • Per cuscinetti a sfere con diametro esterno [mm]: 26 - 150 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 60
  • Componenti: 70-A-K-36, 70-1, 70-2
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 442 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 357 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 151 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-136
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Numero di anelli di supporto: 32
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì