60 darabos mélyhornyú csapágyhúzó készlet

Cikkszám: KS-70-A-K
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám KS-70-A-K
EAN / GTIN 4021176956362
Gyártó száma KS-70-A-K
L-szám L80010 2448
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A KS-70-A-K 60 darabos golyóscsapágy kihúzó készlet a mélyhornyú golyóscsapágyak roncsolásmentes eltávolítására szolgál a tengely eltávolítása nélkül a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Ezek a lehúzók olyan csapágyak gyors és egyszerű eltávolítására szolgálnak, amelyek egyidejűleg egy házban és egy tengelyen helyezkednek el, és újra felhasználhatók, ha még nem sérültek meg. A 70-es sorozat a kifejezetten a csapágyak futófelületeibe való pontos beépítéshez kifejlesztett lehúzóhorgokkal nyűgöz le, amelyek a kiválasztott készlettől függően lehetővé teszik a kis és nagy csapágyak biztonságos kihúzását. A készletek így a különböző horonyátmérőjű alkalmazások széles körét teszik lehetővé.
  • Alkalmazásorientált összetétel az univerzális használathoz
  • A dobozban történő tárolás megkönnyíti a készlet teljességének nyomon követését.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 442 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 17 3/8
  • Teljes mélység [mm]: 357 mm
  • Teljes mélység [inch]: 14 1/16
  • Teljes magasság [mm]: 151 mm
  • Teljes magasság [inch]: 5 15/16
  • Terhelhetőség [kg]: 25 kg
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Golyóscsapágy ISO: 6000-6013, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6408
  • [mm] belső átmérőjű golyóscsapágyakhoz: 10 - 100 mm
  • Külső átmérőjű golyóscsapágyakhoz [mm]: 26 - 150 mm
  • Elválasztók darabszáma: 60
  • Alkatrészek: 70-A-K-36, 70-1, 70-2
  • A tok teljes hossza [mm]: 442 mm
  • A tok teljes mélysége [mm]: 357 mm
  • A tok teljes magassága [mm]: 151 mm
  • A tok típusa: K-L-BOXX-L-136
  • A tok anyaga: műanyagból
  • Fogantyúk száma: 2
  • Oldalsó fogantyú rendelkezésre álló: Igen
  • Egymásra helyezhető: Igen
  • Habszivacs betét: Igen
  • Támasztó gyűrűk száma: 32
  • Sortimo tárolórendszerhez alkalmas: Igen