• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Diepgroefkogellagertrekkerset 60-delig

Artikelnummer: KS-70-A-K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer KS-70-A-K
EAN/GTIN 4021176956362
Nummer fabrikant KS-70-A-K
L-nummer L80010 2448
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 60-delige kogellagertrekkerset KS-70-A-K wordt gebruikt voor het niet-destructief verwijderen van diepgroefkogellagers zonder de as te verwijderen in Ambacht, Industrie en werkplaatsen. Met deze trekkers worden lagers die zich tegelijkertijd in een behuizing en op een as bevinden snel en gemakkelijk verwijderd en kunnen ze opnieuw worden gebruikt als ze nog niet beschadigd zijn. De Serie 70 maakt indruk met zijn trekhaken die speciaal ontwikkeld zijn voor een nauwkeurige montage in de loopbanen van de lagers en die, afhankelijk van de gekozen set, het veilig Trekken van kleine tot grote lagers mogelijk maken. De sets maken daarom een brede waaier aan toepassingen mogelijk met verschillende groefdiameters.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Dankzij de opbergruimte in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 442 mm
  • Totale breedte [inch]: 17 3/8
  • Totale diepte [mm]: 357 mm
  • Totale diepte [inch]: 14 1/16
  • Totale hoogte [mm]: 151 mm
  • Totale hoogte [inch]: 5 15/16
  • Belastbaarheid [kg]: 25 kg
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Kogellager ISO: 6000–6013, 6200–6212, 6300–6311, 6403–6408
  • Voor kogellagers met binnendiameter [mm]: 10 - 100 mm
  • Voor kogellagers met buitendiameter [mm]: 26 - 150 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 60
  • Onderdelen: 70-A-K-36, 70-1, 70-2
  • Totale lengte koffer [mm]: 442 mm
  • Totale kastdiepte [mm]: 357 mm
  • Totale kasthoogte [mm]: 151 mm
  • Type geval: K-L-BOXX-L-136
  • Materiaal van de koffer: Aluminium / kunststof
  • Aantal handgrepen: 2
  • Zijhandgreep beschikbaar: Ja
  • Stapelbaar: Ja
  • Schuimrubberen inzetstuk: Ja
  • Aantal steunringen: 32
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Ja