• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

60dílná sada stahováků kuličkových ložisek s hlubokou drážkou

Artiklové číslo: KS-70-A-K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo KS-70-A-K
EAN / GTIN 4021176956362
Číslo výrobce KS-70-A-K
L-číslo L80010 2448
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 60dílná sada stahováků kuličkových ložisek KS-70-A-K se používá k nedestruktivnímu odstraňování kuličkových ložisek bez demontáže hřídele v řemeslné výrobě, průmyslu a dílnách. Pomocí těchto stahováků lze rychle a snadno vyjmout ložiska, která jsou umístěna v pouzdře a zároveň na hřídeli, a pokud již nejsou poškozena, lze je znovu použít. Řada 70 zaujme svými stahovacími čelisti speciálně vyvinutými pro přesnou instalaci do oběžných drah ložisek, které v závislosti na zvolené sadě umožňují bezpečné vyjmutí malých až velkých ložisek. Sady tak umožňují širokou škálu aplikací s různými průměry drážek.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 442 mm
  • Celková šířka [palce]: 17 3/8
  • Celková hloubka [mm]: 357 mm
  • Celková hloubka [palec]: 14 1/16
  • Celková výška [mm]: 151 mm
  • Celková výška [palec]: 5 15/16
  • Nosnost [kg]: 25kg
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Kuličkové ložisko ISO: 6000-6013, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6408
  • Pro kuličková ložiska s vnitřním průměrem [mm].: 10 - 100 mm
  • Pro kuličková ložiska s vnějším průměrem [mm]: 26–150 mm
  • Počet dílů: 60
  • Komponenty: 70-A-K-36, 70-1, 70-2
  • Celková délka kufru [mm]: 442 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 357 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 151 mm
  • Typ skříně: K-L-BOXX-L-136
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 2
  • Dostupné boční rukojeti: Ano
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Počet opěrných kroužků: 32
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano