• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pulsante a disco in rubino, 4,0 x 32 mm 651086

Codice art.: K651086
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651086
EAN / GTIN 4250516601277
Codice del produttore K651086
Numero-L L40700 191
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le caratteristiche che richiedono la localizzazione del punto di misura su scanalature, sottosquadri nei fori e simili spesso non sono ottenibili con altre configurazioni di sonde. Questi compiti di misura sono spesso risolti al meglio con le sonde a disco.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 03-M2-DR4/1-L32-ML19-SWC1-BS3
  • Lunghezza effettiva: 19
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Articolo ITP n.: KK M2 040 03 032
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Renishaw n.: A-5555-0298
  • Disco-∅: 4
  • Altezza del disco: 1
  • Materiale lenti: Rubino
  • Articolo Zeiss n.: 602030-8202-000