• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ruby disc drukknop, 4.0 x 32 mm 651086

Artikelnummer: K651086
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651086
EAN/GTIN 4250516601277
Nummer fabrikant K651086
L-nummer L40700 191
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kenmerken waarvoor meetpuntlocatie in groeven, ondersnijdingen in boringen e.d. nodig is, zijn vaak niet te realiseren met andere tasterconfiguraties. Deze meettaken zijn vaak het best op te lossen met schijftasters.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 03-M2-DR4/1-L32-ML19-SWC1-BS3
  • Effectieve lengte: 19
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP artikelnr.: KK M2 040 03 032
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-0298
  • Schijf-∅: 4
  • Hoogte schijf: 1
  • Materiaal vizier: robijn
  • Zeiss artikelnr.: 602030-8202-000

Diensten en productadviseurs

Meld u aan