Pulsador de disco de rubí, 4,0 x 32 mm 651086

Número de artículo: K651086
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo K651086
EAN / GTIN 4250516601277
Número del fabricante K651086
Número L L40700 191
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las características que requieren la localización de puntos de medición en ranuras, socavones en orificios y similares a menudo no se pueden lograr con otras configuraciones de sonda. Estas tareas de medición suelen resolverse mejor con sondas de disco.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 03-M2-DR4/1-L32-ML19-SWC1-BS3
  • Longitud efectiva: 19
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Artículo nº ITP: KK M2 040 03 032
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0298
  • Disco-∅: 4
  • Altura del disco: 1
  • Material lunas: Rubí
  • Artículo Zeiss núm.: 602030-8202-000